Startseite

LINERGY SRL - LENPZ1305 PRODIGY XL 755LM 1H SE IP65 ENERGY TEST

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENPZ1305 PRODIGY XL 755LM 1H SE IP65 ENERGY TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 700 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046047660

Artikelnummer

LENPZ1305

Herstellernummer

PZ1305

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

zentral (Zentralbatterie)

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Länge:

305 mm

Breite:

143 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

47 mm

PRODIGY XL 700LM 1H SE IP65 ENERGY TEST. Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. ‡Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). ‡Autonomia: 1h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 700lm. Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Potenza assorbita con batteria carica: 1,95W. Classe di isolamento: II. Grado di protezione: IP65