Startseite

LINERGY SRL - LENPZ1106 PRODIGY XL 365LM 3H SE IP65 INHIBIT

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENPZ1106 PRODIGY XL 365LM 3H SE IP65 INHIBIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046047875

Artikelnummer

LENPZ1106

Herstellernummer

PZ1106

Hersteller

LEN

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Piktogramm:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

330 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

NiMh

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Länge:

305 mm

Breite:

143 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

47 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Prodigy XL. 330 lm. 3H. SE. IP65. Fuzione inhibit