LINERGY SRL - LENPX1312 PRODIGY XL 755LM 3H SE/SA IP42 ENERGY TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP42
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
12 ST
EAN
8021046048735
Artikelnummer
LENPX1312
Herstellernummer
PX1312
Hersteller
LEN
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP42
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
700 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
305 mm
Breite:
143 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
47 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Anzahl der Leuchtenköpfe:
20
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein