Startseite

LINERGY SRL - LENPX1305 PRODIGY XL 755LM 1H SE IP42 ENERGY TEST - PX1305

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENPX1305 PRODIGY XL 755LM 1H SE IP42 ENERGY TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Piktogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046048612

Artikelnummer

LENPX1305

Herstellernummer

PX1305

Hersteller

LEN

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Piktogramm:

ja

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Breite:

143 mm

Höhe/Tiefe:

47 mm

Länge:

305 mm

Prodigy XL. 700 lm. 1H. SE. IP42. Fuzione Energy test.