LINERGY SRL - LENPX1105 PRODIGY XL 535LM 1H SE IP42 INHIBIT - PX1105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Packung
1 ST
EAN
8021046048537
Artikelnummer
LENPX1105
Herstellernummer
PX1105
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP42
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
534...0 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Breite:
143 mm
Höhe/Tiefe:
47 mm
Länge:
305 mm


