LINERGY SRL - LENPW1304 PRODIGY WALL 175LM 3H SE IP40 ENERGY TES - PW1304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Piktogramm - ja
Packung
12 ST
EAN
8021046046236
Artikelnummer
LENPW1304
Herstellernummer
PW1304
Hersteller
LEN
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Piktogramm:
ja
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
175...0 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Breite:
118 mm
Höhe/Tiefe:
62 mm
Länge:
245 mm


