LINERGY SRL - LENPS2418 PRODIGY 450LM 2H SE IP65 WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 2...2 h
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
12 ST
EAN
8021046043976
Artikelnummer
LENPS2418
Herstellernummer
PS2418
Hersteller
LEN
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
2...2 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
243 mm
Breite:
114 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
5...40 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
33 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Anzahl der Leuchtenköpfe:
20
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein