LINERGY SRL - LENPS2401 PRODIGY 110LM 1H SE IP65 WIRELESS - PS2401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
12 ST
EAN
8021046043839
Artikelnummer
LENPS2401
Herstellernummer
PS2401
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
10
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
17 m
Breite:
114 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
243 mm



