Startseite

LINERGY SRL - LENPS2006 PRODIGY 480LM SL IP65 SPY CENTER - PS2006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046035971

Artikelnummer

LENPS2006

Herstellernummer

PS2006

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

480...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Erkennungsweite:

17 m

Breite:

114 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

243 mm

Apparecchio di emergenza LED. Funzione: Spy Center. 480 lm SL Ip65