Startseite

LINERGY SRL - LENPS1906 PRODIGY 480LM SL IP65 CENTRAL BATTERY

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046035940

Artikelnummer

LENPS1906

Herstellernummer

PS1906

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Länge:

243 mm

Breite:

114 mm

Schutzklasse:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

33 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

PRODIGY 24W 20LED SL IP65 CENTRAL BATT. HF ALTO FLUSSO. Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata. Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). ‡Flusso luminoso SA: 440lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 110-320 Vdc. Potenza assorbita/apparente 230Vac: 6,0W / 12,0VA. Potenza assorbita 240Vdc: 6,0W. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. ‡Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 20 LED. ‡Luce paragonabile: 24-36W. ‡Temperatura colore: 6000K.