Startseite

LINERGY SRL - LENPS1905 PRODIGY 415LM SL IP65 CENTRAL BATTERY - PS1905

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046035933

Artikelnummer

LENPS1905

Herstellernummer

PS1905

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

412...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Erkennungsweite:

17 m

Breite:

114 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

243 mm

Apparecchio di emergenza LED - Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso luminoso con rete: 412lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 110-320 Vdc. Potenza assorbita/apparente 230Vac: 5,0W / 9,9VA. Potenza assorbita 240Vdc: 4,8W. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C. Colore: Bianco. Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro, incasso su parete in cartongesso, incasso su controsoffitto, bandiera, blindosbarra, staffa 45 gradi ( con accessorio). Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). 20 LED 5W 412lm 6000K.