Startseite

LINERGY SRL - LENPS1615 PRODIGY 225LM SL IP65 DALI - PS1615

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046034073

Artikelnummer

LENPS1615

Herstellernummer

PS1615

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

114 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

243 mm

PRODIGY 24W 20LED SL IP65 DALI . Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali). ¿Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). ¿Flusso luminoso SA: 200lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240 Vdc. ¿Potenza assorbita/apparente 230Vac: 3,0W / 6,1VA. ¿Potenza assorbita 240Vdc: 2,9W. ¿Classe di isolamento: II. ¿Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. ¿Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. ¿Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa45°. Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 24W. Temperatura colore: 6000K.