LINERGY SRL - LENPS1603 PRODIGY 175LM 1H SE IP65 DALI - PS1603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste
Packung
12 ST
EAN
8021046034028
Artikelnummer
LENPS1603
Herstellernummer
PS1603
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
10
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
17 m
Breite:
114 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
243 mm



