Startseite

LINERGY SRL - LENPS1317 PRODIGY 470LM 1H SE IP65 ENERGY TEST

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046032437

Artikelnummer

LENPS1317

Herstellernummer

PS1317

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

243 mm

Breite:

114 mm

Schutzklasse:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

33 mm

PRODIGY 24W 20LED 1H SE IP65 ENERGY TEST HF. Funzione: Energy Test. Luce paragonabile: 24-36W. Autonomia: 1h. Tipo: SE. Flusso medio SE: 450lm. Batteria: LI-FEPO4 3, 2V 3AH.