Startseite

LINERGY SRL - LENPS1316 PRODIGY 375LM 3H SE IP65 ENERGY TEST - PS1316

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046035872

Artikelnummer

LENPS1316

Herstellernummer

PS1316

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

114 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

243 mm

PRODIGY 11W 20LED 3H SE IP65 ENERGY TEST HF ALTO FLUSSO. Battery status: LED verde - batteria connessa; LED rosso - batteria disconnessa. Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 3h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso medio SE: 350lm. ‡Flusso luminoso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 350lm. ‡Batteria: Li-FePO4 3,2V 4,5Ah. ‡Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. ‡Classedi protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 20 LED. ‡Luce paragonabile: 11-18W.Temperatura colore: 6000K.