Startseite

LINERGY SRL - LENPS1311 PRODIGY 280LM 1H SE/SA IP65 ENERGY TEST - PS1311

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046027457

Artikelnummer

LENPS1311

Herstellernummer

PS1311

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

114 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

243 mm

PRODIGY 24W 20LED 1H SA IP65 ENERGY TEST. Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 1h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso SA: 100lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h . Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED.Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 24W. Temperatura colore: 6000K.