Startseite

LINERGY SRL - LENPS1103 PRODIGY 280LM 1,5H SE IP65 INHIBIT - PS1103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046029406

Artikelnummer

LENPS1103

Herstellernummer

PS1103

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

114 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

243 mm

PRODIGY 24W 20LED 1H30M SE IP65 INIBIZIONE. Funzione: Inhibit: Luce paragonabile: 24W. Assorbimento: Autonomia: 1,5h. Tipo: SE. Flusso medio SE: 210lm. Batteria: LI-FEPO4 3, 2V 1, 5AH.