Startseite

LINERGY SRL - LENPR2106 PRODIGY 480LM SL IP42 SPY CENTER 24 - PR2106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046035827

Artikelnummer

LENPR2106

Herstellernummer

PR2106

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

114 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

243 mm

PRODIGY 24W 20LED SL IP42 SPY CENTER 24V HF ALTO FLUSSO. Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata). ‡Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). ‡Flusso luminoso SA: 440lm. Alimentazione: 24 Vdc. Potenza assorbita 24Vdc: 5,4W. ‡Classe di isolamento: III. Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. ‡Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. ‡Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. ‡Luce paragonabile: 24-36W. Temperatura colore: 6000K.