LINERGY SRL - LENPR1905 PRODIGY 415LM SL IP42 CENTRAL BATTERY - PR1905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Packung
12 ST
EAN
8021046035759
Artikelnummer
LENPR1905
Herstellernummer
PR1905
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
20
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP42
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
410...0 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
17 m
Breite:
114 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
243 mm



