Startseite

LINERGY SRL - LENPR1902 PRODIGY 215LM SL IP42 CENTRAL BATTERY - PR1902

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046028584

Artikelnummer

LENPR1902

Herstellernummer

PR1902

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

114 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

243 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso SA: 135lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Caratteristiche lampada: Tipo: LED. Fonte luminosa: 10 LED. Luce paragonabile: 11W. Temperatura colore: 6000K