Startseite

LINERGY SRL - LENPR1620 PRODIGY 470LM 1H SE IP42 DALI - PR1620

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - sonstige

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046033878

Artikelnummer

LENPR1620

Herstellernummer

PR1620

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

114 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

243 mm

PRODIGY 24W 1H SE IP42 DALI HF ALTO FLUSSO. Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. ‡Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali). Autonomia: 1h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente. Flusso luminoso medio in emergenza: 450lm. Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN60598-2-22): 440lm. ‡Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah. ‡Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C. ‡Colore: Bianco. Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m. Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso*, incasso su controsoffitto*, bandiera*, blindosbarra*, staffa 45 gradi* (* con accessorio) . Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 24-36W. Temperatura colore: 6000K.