Startseite

LINERGY SRL - LENPR1518 PRODIGY 450LM 2H SE IP42 SPY SYSTEM - PR1518

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - sonstige

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046035735

Artikelnummer

LENPR1518

Herstellernummer

PR1518

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

114 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

243 mm

PRODIGY 24W 20LED 2H SE IP42 SPY SYSTEM HF ALTO FLUSSO. Battery status: LED verde - batteria connessa; LED rosso - batteria disconnessa. Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). ‡Autonomia: 2h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso medio SE: 450lm. Flusso luminoso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 440lm. ‡Batteria: Li-FePO4 3,2V 4,5Ah. ‡Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 24-36W. Temperatura colore: 6000K.