Startseite

LINERGY SRL - LENPR1513 PRODIGY 280LM 1,5H SE IP42 SPY SYSTEM - PR1513

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - sonstige

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046032321

Artikelnummer

LENPR1513

Herstellernummer

PR1513

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

195...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

114 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

243 mm

PRODIGY 8W 20LED 1H30 SE IP42 SPY SYSTEM HF ALTO FLUSSO . Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente) . Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 195lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1,5h . Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h . Classe di isolamento: II . Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco . Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 8-11W. Temperatura colore: 6000K .