Startseite

LINERGY SRL - LENPR1504 PRODIGY 175LM 3H SE IP42 SPY SYSTEM - PR1504

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - sonstige

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046027860

Artikelnummer

LENPR1504

Herstellernummer

PR1504

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

114 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

243 mm

PRODIGY 11W 10LED 3H SE IP42 SPY SYSTEM. Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 135lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 3h .Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II . Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED . Fonte luminosa: 10 LED. Luce paragonabile: 11W. Temperatura colore: 6000K.