Startseite

LINERGY SRL - LENPR1313 PRODIGY 280LM 1,5H SE IP42 ENERGY TEST - PR1313

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - sonstige

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046032383

Artikelnummer

LENPR1313

Herstellernummer

PR1313

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

195...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

114 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

243 mm

PRODIGY 8W 20LED 1H30 SE IP42 ENERGY T. HF ALTO FLUSSO . Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 195lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1,5h .Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco . Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 8-11W. Temperatura colore: 6000K.