Startseite

LINERGY SRL - LENPR1214 PRODIGY 470LM 1H SE IP42 REST MODE - PR1214

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046313680

Artikelnummer

LENPR1214

Herstellernummer

PR1214

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP42

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

ohne

Akkubeschaffenheit:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

243 mm

Breite:

114 mm

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

33 mm

PRODIGY 24W 20LED 1H SE IP42 REST MODE HF. Funzione: Rest Mode: Luce paragonabile: 24-36W. Assorbimento: Autonomia: 1h. Tipo: SE. Flusso medio SE: 450lm. Batteria: LI-FEPO4 3, 2V 3AH.