Startseite

LINERGY SRL - LENPR1203 PRODIGY 280LM 3H SE IP42 REST MODE - PR1203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046026924

Artikelnummer

LENPR1203

Herstellernummer

PR1203

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

114 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

243 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 3h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso SE: 195lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco.Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 24W. Temperatura colore: 6000K