Startseite

LINERGY SRL - LENMG1001 MINI GLASS 44LM 2H SE/SA IP65 STANDARD - MG1001

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENMG1001 MINI GLASS 44LM 2H SE/SA IP65 STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046323344

Artikelnummer

LENMG1001

Herstellernummer

MG1001

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau/Einbau

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

128 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

86 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

55 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

44...0 lm

MINI GLASS 44/20LM 2H SA IP65 STANDARD. ‡Battery status: LED verde con batteria connessa, LED spento con batteria disconnessa. ‡Funzione: Standard. ‡Autonomia: 2h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Possibilità di collegamento in modalità SE. ‡Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore. ‡Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 44lm. Flusso luminoso con rete: 20lm. Possibilità di impostare il livello di luminosità in presenza di rete Batteria: Li-FePO4 3,2V 0,55Ah. Potenza assorbita con batteria carica: 0,9W. Classe di isolamento: II. ‡Grado di protezione: IP65