LINERGY SRL - LENLS1509 LEDY 195LM 1H SE/SA IP65 SPY SYSTEM - LS1509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte
Mit Piktogramm - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Packung
12 ST
EAN
8021046013924
Artikelnummer
LENLS1509
Herstellernummer
LS1509
Hersteller
LEN
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Mit Piktogramm:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
195 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Breite:
173 mm
Höhe/Tiefe:
49 mm
Länge:
303 mm


