Startseite

LINERGY SRL - LENLS1202 LEDY 80LM 3H SE/SA IP65 REST MODE - LS1202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - sonstige

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046012675

Artikelnummer

LENLS1202

Herstellernummer

LS1202

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

173 mm

Höhe/Tiefe:

49 mm

Länge:

303 mm

LEDY 1 LED 3H SA IP65 REST MODE. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente) . Flusso medio SA: 80lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 3h . Batteria: Li-ion 3,7V 1,7Ah. Tipo batteria: Litio. Tempo di ricarica batteria: 6h. Classe di isolamento: II . Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa45°. Tipo: LED . Fonte luminosa: 1 LED. Luce paragonabile: 6-8W. Temperatura colore: 6000K.