Startseite

LINERGY SRL - LENLS1103 LEDY 148LM 1H SE IP65 INHIBIT - LS1103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046014433

Artikelnummer

LENLS1103

Herstellernummer

LS1103

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

LEDY 2 LED 1h SE IP65 INHIBIT