LINERGY SRL - LENLD2102 LEDY 195LM SL IP42 SPY CENTER 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP42
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)
Mit Piktogramm - nein
Packung
12 ST
EAN
8021046023336
Artikelnummer
LENLD2102
Herstellernummer
LD2102
Hersteller
LEN
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP42
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
303 mm
Breite:
173 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
III
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
195 lm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
49 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein