Startseite

LINERGY SRL - LENLD1902 LEDY 195LM SL IP42 CENTRAL BATTERY - LD1902

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046012767

Artikelnummer

LENLD1902

Herstellernummer

LD1902

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Apparecchio di illuminazione di emergenza per alimentazione centralizzata CENTRAL BATTERY