LINERGY SRL - LENLD1509 LEDY 195LM 1H SE/SA IP42 SPY SYSTEM - LD1509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Packung
12 ST
EAN
8021046013870
Artikelnummer
LENLD1509
Herstellernummer
LD1509
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP42
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
195...0 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
17 m
Breite:
173 mm
Höhe/Tiefe:
49 mm
Länge:
303 mm


