Startseite

LINERGY SRL - LENLD1307 LEDY 98LM 1H SE/SA IP42 ENERGY TEST - LD1307

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046013603

Artikelnummer

LENLD1307

Herstellernummer

LD1307

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

173 mm

Höhe/Tiefe:

49 mm

Länge:

303 mm

Einbaubreite:

160 mm

Einbaulänge:

290 mm

Autonomia: 1h Tipo: SA Flusso: 85/85lm Batteria: Li-ion 3,7V 0,85Ah Ricarica: 3h Grado di protezione IP42 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)