Startseite

LINERGY SRL - LENLD1204 LEDY 195LM 3H SE/SA IP42 REST MODE - LD1204

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENLD1204 LEDY 195LM 3H SE/SA IP42 REST MODE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046023930

Artikelnummer

LENLD1204

Herstellernummer

LD1204

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

195...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Erkennungsweite:

17 m

Breite:

173 mm

Höhe/Tiefe:

49 mm

Länge:

303 mm

‡Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 3h Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente) ‡Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 195lm. ‡Flusso luminoso con rete: 195lm ‡Batteria: Li-ion 3,7V 4Ah. ‡Tipo batteria: Litio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz ‡Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Bianco. Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m