Startseite

LINERGY SRL - LENLD1106 LEDY 220LM 3H SE IP42 INHIBIT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - Prüftaste

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046030037

Artikelnummer

LENLD1106

Herstellernummer

LD1106

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP42

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

Prüftaste

Akkubeschaffenheit:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

303 mm

Breite:

173 mm

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

49 mm

LEDY 3 LED 3H SE IP42 INHIBIT. Funzione: Inhibit. Luce paragonabile: 24W. Assorbimento: Autonomia: 3h. Tipo: SE. Flusso medio SE: 220lm. Batteria: LI-ION 3, 7V 4AH.