Startseite

LINERGY SRL - LENLD1102 LEDY 72LM 3H SE IP42 INHIBIT - LD1102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046030013

Artikelnummer

LENLD1102

Herstellernummer

LD1102

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

173 mm

Höhe/Tiefe:

49 mm

Länge:

303 mm

LEDY 1 LED 3H SE IP42 INHIBIT. Funzione: Inhibit. Luce paragonabile: 6-8W. Assorbimento: Autonomia: 3h. Tipo: SE. Flusso medio SE: 72lm. Batteria: LI-ION 3, 7V 1, 7AH.