Startseite

LINERGY SRL - LENKL1001 K-LED 2H SE/SA IP20 STANDARD - KL1001

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENKL1001 K-LED 2H SE/SA IP20 STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046042481

Artikelnummer

LENKL1001

Herstellernummer

KL1001

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

schwarz

Akkutechnologie:

NiMh

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

K-LED è un dispositivo di emergenza a LED da incasso a un modulo, ideale per applicazioni residenziali. Installata nelle comuni scatole dell’impianto elettrico, può funzionare in modalità sempre accesa o solo emergenza.2h. Battery: Ni-MH 4,8V 80mAh