LINERGY SRL - LENIT2101 ICETEK 825LM SL IP67 SPY CENTER 24 - IT2101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
6 ST
EAN
8021046035391
Artikelnummer
LENIT2101
Herstellernummer
IT2101
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
40
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
26 m
Breite:
168 mm
Höhe/Tiefe:
82 mm
Länge:
420 mm



