LINERGY SRL - LENIT1501 ICETEK 900LM 1H SE IP67 SPY SYSTEM - IT1501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Packung
6 ST
EAN
8021046037791
Artikelnummer
LENIT1501
Herstellernummer
IT1501
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
NiMh
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
26 m
Breite:
168 mm
Höhe/Tiefe:
82 mm
Länge:
420 mm


