LINERGY SRL - LENIT1303 ICETEK 900LM 1H SE/SA IP67 ENERGY TEST - IT1303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
6 ST
EAN
8021046035414
Artikelnummer
LENIT1303
Herstellernummer
IT1303
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiMh
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
40
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Breite:
168 mm
Höhe/Tiefe:
82 mm
Länge:
420 mm



