Startseite

LINERGY SRL - LENIT1302 ICETEK 1300LM 1H SE IP67 ENERGY TEST - IT1302

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046035421

Artikelnummer

LENIT1302

Herstellernummer

IT1302

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

40

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

168 mm

Höhe/Tiefe:

82 mm

Länge:

420 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza, marca LINERGY SRL, modello LENIT1302 - ICETEK 1300LM 1H SE IP67 ENERGY TEST