LINERGY SRL - LENCW1506 CRISTAL WALL 565LM 3H SE IP65 SPY SYSTEM - CW1506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Packung
6 ST
EAN
8021046038613
Artikelnummer
LENCW1506
Herstellernummer
CW1506
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
NiMh
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
58 mm
Länge:
380 mm


