Startseite

LINERGY SRL - LENCW1309 CRISTAL WALL 415LM 1H SE/SA IP65 TEST - CW1309

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENCW1309 CRISTAL WALL 415LM 1H SE/SA IP65 TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte

  • Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046038453

Artikelnummer

LENCW1309

Herstellernummer

CW1309

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

415...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

58 mm

Länge:

380 mm

‡Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 2h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente) ‡Flusso luminoso medio in emergenza: 415lm. Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 411lm ‡Flusso luminoso con rete: 415lm. ‡Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Fonte luminosa: 20 LED. ‡Temperatura colore: 6000K