Startseite

LINERGY SRL - LENCW1303 CRISTAL WALL 415LM 1H SE IP65 ENERGY TES - CW1303

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046038705

Artikelnummer

LENCW1303

Herstellernummer

CW1303

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

58 mm

Länge:

380 mm

CRISTAL WALL 11W 1H SE IP65 ENERGY TEST . Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso medio in emergenza: 340lm. ‡Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso* (* con accessorio). Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 11W. Temperatura colore: 6000K.