LINERGY SRL - LENCS1901 CRISTAL 8W SL IP65 CENTRAL BATTERY - CS1901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - G5
Packung
6 ST
EAN
8021046011210
Artikelnummer
LENCS1901
Herstellernummer
CS1901
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
G5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
68 mm
Länge:
380 mm