Startseite

LINERGY SRL - LENCS1319 CRISTAL 8W 1H SE IP65 ENERGY TEST HF - CS1319

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 254 lm

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046011135

Artikelnummer

LENCS1319

Herstellernummer

CS1319

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

254 lm

Gehäusefarbe:

grau

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

nein

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

380 mm

Breite:

180 mm

Schutzklasse:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Fassung:

G5

Höhe/Tiefe:

68 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

CRISTAL 8W HF 1H SE IP65 ENERGY TEST ALTO FLUSSO . Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 254lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1h. Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Grigio. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x8W G5. Temperatura colore: 4000K.