Startseite

LINERGY SRL - LENCS1301 ***CRISTAL 8W 1H SE IP65 ENERGY TEST - CS1301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046023879

Artikelnummer

LENCS1301

Herstellernummer

CS1301

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

G5

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

68 mm

Länge:

380 mm

Einbaubreite:

184.2 mm

Einbaulänge:

382.7 mm

La lampada di emergenza CRISTAL 65 si propone con una linea piacevole e un sistema di installazione pratico.La lampada è dotata di un supporto a muro con ingresso per tubo da 16 sui lati e sul fondo. Nella versione Energy Test la lampada gestisce un costante controllo della batteria e del tubo fluorescente. Nella versione centralizzata il controllo della lampada è effettuato periodicamente dalla centrale SPY SYSTEM E’ disponibile nelle versioni permanente, non permanente e per illuminazione non di emergenza. Autonomia: 1h Tipo: SE Flusso: 193lm Batteria: NiCd 6V 1,3Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP65 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)