Startseite

LINERGY SRL - LENCS1202 CRISTAL 8W 3H SE IP65 REST MODE - CS1202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046010794

Artikelnummer

LENCS1202

Herstellernummer

CS1202

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

G5

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

68 mm

Länge:

380 mm

Einbaubreite:

184.2 mm

Einbaulänge:

382.7 mm

Autonomia: 3h Tipo: SE Flusso: 188lm Batteria: NiCd 6V 2,5Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP65 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)